Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PAPGXT3-5KRT208 | EMERSON NETWORK POWER

EMERSON NETWORK POWER | PAPGXT3-5KRT208 | PAPGXT3-5KRT208 - UPS - 5000 VA

  • Réf. fabricant PAPGXT3-5KRT208
  • PART #449930
Size: 5000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

Liebert GXT3 5kVA to 10kVA Power Assurance Package: This full coverage package includes all of the elements needed to ensure the highest level of protection for your electronic equipment: Liebert GXT3 UPS; Battery Kits; Startup 7x24; 5 Year Service Contract; (1) Preventive Maintenance Visit; On Site Service Support; 100% Parts Coverage, including Internal Batteries; 4 Hour Customer Response; 24 X 7 Emergency Service.

Caractéristiques
  • Single-phase on-line UPS with multiple output options
  • Installs in rack or tower configuration
  • Protects against downtime with internal batteries and optional extended battery cabinets
  • Provides wide input voltage range for fewer transfers to battery
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires