Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PAT20TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | PAT20TB | 20 W Mobile Amplifier with 2-way Communication

  • Réf. fabricant PAT20TB
  • PART #553565
Type: AUDIO AMPLIFIER
Spécifications
  • 20 Watt Talk-Back Mobile Amplifier
  • RMS Output Power: 12 Watt
  • Maximum Output Power: 22 Watt
  • Power Supply: 11 - 16 Volt DC
  • Zones: 1
  • Speaker Output: 4/8 Ohm
  • Input: 1 x Mic (1/4 Inch), 1 x Aux (1/4 Inch)
  • Frequency Response: 50 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
  • Tone Control: Upto +10 kHz
  • Signal To Noise Ratio: > 65 dB Microphone/ > 70 dB Line
  • Controls: Volume For Each Source, Tone, Talk-Back
  • Indicators: Power
  • Includes: Microphone
  • Dimension: 4.500 Inch Depth x 5.100 Inch Width x 1.250 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires