Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PAT46LI | BURNDY

BURNDY | PAT46LI | Battery Actuated Crimping Tool, Hydraulic Self Contained, 15 Ton Output Force, 8 AWG-1500 kcmil Copper, 8 AWG-1250 kcmil Aluminum, P and U Dies, 18V Lithium Ion

  • Réf. fabricant PAT46LI
  • PART #PAT46LI
Power Input: NONE
Power Type: CORDLESS
Product Type: CRIMPER - CABLE
Tool Capacity: NONE
Voltage: 18V
Caractéristiques
  • State of the art C-head crimp design with 355 rotation allowing user to get into tight areas, retractable assist handle under head for better handling and balance; 30 minute smart charger controls current voltage and temperature alone with a forced air cooling fan to cool battery; 18-volt (3.0 AH) Li-on batteries.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires