Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PAXM100 | PELCO

PELCO | PAXM100 | Pole Adapter for use with the WXM100 to Mount a System to a Horizontal Pole

  • Réf. fabricant PAXM100
  • PART #381805
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: POLE
Special Property: EXPLOSION-PROOF
Type: HOUSING MOUNT
Description

Pole adapter for use with the WXM100 to mount a system to a horizontal pole.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires