Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB-ISDN-16-AC | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | PB-ISDN-16-AC | 16 port PRI 2RU chassis. (2xUTP) 10/100/GE ports & (2 xSFP) ports for WAN. Includes LACP, RSTP, Enhanced Clock, 128 logical links, serial control cable, Terminal Card with external clock receive ports, DbManager Lite & 19" rack mount ears. Single AC

  • Réf. fabricant PB-ISDN-16-AC
  • PART #555052
Device Type: CHASSIS
Number of Lan Ports: 4+
Number of Wan Ports: 11-30
Type of Device: ISDN ACCESS
Caractéristiques
  • Product versions supports up to 4 ISDN PRIs
Spécifications
  • PRI Interface: Up to 4 PRIs. Different options available with 1 or 4 ports, A pair of ports are Power-Failure Relay Protected Typical driving distance - 500m, Switchable NT/TE with straight cables E1 RJ45 120 Ohm balanced G.703, HDB3 encoded, ETSI-DSS1 (Euro-ISDN), ETSI Q.931/921, ETSI 300-011 (Layer 1), ETSI 300-125 (layer 2), ETSI 300-102 (layer 3), Approved to TBR4 Selectable CRC4 or non-CRC4 Framing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires