Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB-ISDN-16-DC | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | PB-ISDN-16-DC | 16 port T1/E1 CESoPSN 2RU chassis. (2xUTP) 10/100/GE ports and (2 xSFP) ports for WAN. Includes LACP, RSTP, Enhanced Clock, 128 logical links, serial control cable, Terminal Card with external clock receive ports, DbManager Lite and 19" rack mount ears.

  • Réf. fabricant PB-ISDN-16-DC
  • PART #555053
Design Features: FIXED PORT CONFIGURATION
Device Technology: WAN
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires