Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB-TDM-16-DC | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | PB-TDM-16-DC | 16 port T1/E1 CESoPSN 2RU chassis. (2xUTP) 10/100/GE ports and (2 xSFP) ports for WAN. Includes LACP, RSTP, Enhanced Clock, 128 logical links, serial control cable, Terminal Card with external clock receive ports, DbManager Lite and 19" rack mount ears.

  • Réf. fabricant PB-TDM-16-DC
  • PART #555068
Number of Ports: 13-24
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Caractéristiques
  • Multi-standard TDM pseudowire support: CESoPSN, SATOP, TDM over IP
Spécifications
  • E1/T1: Card 16 x RJ45 connectors, Presents as DCE (crossed cable for DTE), 1 x LED with various states per interface, Support for E1 and T1 on a per-port basis
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires