Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB-TDM-1MC-24VDC | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | PB-TDM-1MC-24VDC | Single T1/E1 CESoPSN unit. (2xUTP) 10/100/GE ports and (1xSFP) port for WAN with Asymmetrical and Plesiochronous clocking. Includes multicast option. Also includes LACP, RSTP, Enhanced Clock, 32 logical links, serial control cable and DbManager Lite. 2

  • Réf. fabricant PB-TDM-1MC-24VDC
  • PART #555972
Device Type: STANDALONE
Expansion Modules/Slots: 0
LAN Connectivity: 10/100BASET
Number of Lan Ports: 1-2
Number of Wan Ports: 3-10
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Product Features: NT1
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires