Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB-TDM-V35-DCE-AC | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | PB-TDM-V35-DCE-AC | Single V.35 port MRAC type 34-way female DCE, (2 UTP) 10/100/GE ports and (1xSFP) port for WAN. Includes LACP, RSTP, Enhanced Clock, serial control cable and DbManager Lite. AC power.

  • Réf. fabricant PB-TDM-V35-DCE-AC
  • PART #555981
Device Type: STANDALONE
Expansion Modules/Slots: 0
Number of Lan Ports: 1-2
Number of Wan Ports: 3-10
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires