Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB3EAN | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | PB3EAN | 1 in. x 3/4 in. Push Button Alternate - Narrow, Green/Red Alternate Lens

  • Réf. fabricant PB3EAN
  • PART #450359
Caractéristiques
  • Includes switchable green and red lenses
  • Red LED on plate where applicable
  • 3 amp rated contacts
  • Stainless Steel single gang plate: 4.5 in. x 2.75 in. [114 mm x 70 mm]
  • Stainless Steel narrow stile plate: 4.5" x 1.75" [114mm x 44mm]
  • Surface Mount: 3.875 in. x 2 in. [98 mm x 51 mm]
  • Field convertible from DPST to DPDT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires