Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB3N | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | PB3N | PB3N 1X3/4" GRN,NRW STILE MOMENTARY

  • Réf. fabricant PB3N
  • PART #CS971200
: -----
: 3
: 630
: DPST
: MOMENTARY
: NAROMULL
: NC
: PUSH
: RD/GN
: YES
Amp Rating: 3
Button Color: SWITCHABLE RED AND GREEN
Button Illumination: ILLUMINATED
Button Size: 1" X 3/4" RECTANGLE
Button Text: PUSH TO EXIT
Circuit State: NORMALLY CLOSED
Faceplate Size: NARROW STILE
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Mounting: NARROW STILE/MULLION
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: DOUBLE-POLE, SINGLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires