Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB4LAN-2 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | PB4LAN-2 | Push Button [DP] Alternate - Narrow Stile Green Illuminated Halo

  • Réf. fabricant PB4LAN-2
  • PART #450371
Caractéristiques
  • Illuminated Green Halo-Style Button
  • Bi-Color LED
  • 4 Amp rated contacts
  • Stainless Steel single gang plate: 4.5 in. x 2.75 in. [114 mm x 70 mm]
  • Stainless Steel narrow stile plate: 4.5 in. x 1.75 in. [114 mm x 44 mm]
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires