Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PB5305LN 626 LESS 1210 CORE | YALE

YALE | PB5305LN 626 LESS 1210 CORE | PB5305LN 626 LESS 1210 CORE PAC BCH LVR,2-3/4"BS,ANSI STRKSATIN CHROME,L/LFIC

  • Réf. fabricant PB5305LN 626 LESS 1210 CORE
  • PART #CS465885
: -----
: 2-3/4
: 626
: 6P
: ANSI
: LESS FSIC
: LEVER
: PACIFIC BEACH
: SC1-1/8
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: LESS CORE
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires