Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PBPA19001BK2 | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | PBPA19001BK2 | 19" ALUMINUM PANEL 1U BLANK OUT FILLER

  • Réf. fabricant PBPA19001BK2
  • PART #315891
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 1U
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires