Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PC-1869S | TOA ELECTRONICS INC

TOA ELECTRONICS INC | PC-1869S | Ceiling Speaker, 6 Watt (100 Volt Line), 55 Hertz to 18 Kilohertz, 90 dB Sensitivity, 12 CM Cone, 180 MM Diameter x 111 MM Depth, White Steel Plate

  • Réf. fabricant PC-1869S
  • PART #392427
Type: SPEAKER
Description

Integrated with a speaker unit and panel, the PC-1869S Ceiling Mount Speaker is of all metallic construction and ideal for use in a voice alarm system. It feature V-shaped spring catch mechanism for easy speaker mounting to the ceiling. The input imped ance can be easily changed by changing the tap position of the transformer. The push-in type input terminal block makes cable connections easy and allows bridge wiring.

Caractéristiques
  • Spring Catch Speaker Mounting Method
  • Push-In Connector (Bridging Terminal-2 Branch Type) Connection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires