Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PC14C13BL2 | PANDUIT

PANDUIT | PC14C13BL2 | Power Cord, 2.0'L (610mm), Black

  • Réf. fabricant PC14C13BL2
  • PART #422462
Description

2.0' (610mm) black C13 to C14 power cord.

Caractéristiques
  • Power Cords are of optimal lengths between POUs and active equipment to minimize excess lengths and cord slack, improving cable management and increasing air circulation for better thermal performance
  • Rating: 10A / 250V AC, 13A / 125V AC
  • Connector: IEC 320/C13
  • Plug: IEC 320/C14
  • Cord: 16 AWG 3C, 221F (105C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires