Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PC2CU00I-3-0 | FIBER CONNECTIONS INC

FIBER CONNECTIONS INC | PC2CU00I-3-0 | 1 Fiber Jumper Simplex Single-mode SCUPC/Pigtail 900 m 3MT

  • Réf. fabricant PC2CU00I-3-0
  • PART #337197
Connector Type: SC - PIGTAIL
Fiber Type: OS2
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: 1 FIBER
Type: PIGTAIL
Description

Single-mode SCUPC-Pigtail Simplex 900µm Premium Plus Patch Cord - 3 Meters

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires