Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PC2LU00I-1-0 | FIBER CONNECTIONS INC

FIBER CONNECTIONS INC | PC2LU00I-1-0 | 1-Fiber Jumper Pigtail Single-mode LC-Pigtail Simplex 900 m 1MT Premium Plus

  • Réf. fabricant PC2LU00I-1-0
  • PART #427903
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OS2
Length: 1 M : 3.28 FT.
Number of Fibers: 1 FIBER
Type: PIGTAIL
Description

Single-mode LCUPC-Pigtail Simplex 900µm Premium Plus Patch Cord - 1 Meters

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires