Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PC9LPCPP-10-0 | FIBER CONNECTIONS INC

FIBER CONNECTIONS INC | PC9LPCPP-10-0 | 2-Fiber Jumper 10 m / 32.8 ft. 50 m OM3 Multimode LC-SC Duplex Corning CAH Gold

  • Réf. fabricant PC9LPCPP-10-0
  • PART #349700
Connector Type: LC - SC
Fiber Type: OM3
Length: 10 M : 32.81 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Description

50/125 OM3 LC-SC 2 Fiber Zipcord 2mm Riser Premium Plus Patch Cord - 10 Meters

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires