Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PCH-MMXB-003 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | PCH-MMXB-003 | PCH-MMXB-003: CTO-DS3 PATCHCORDS

  • Réf. fabricant PCH-MMXB-003
  • PART #215086
Signal Rate: DSX-3
Type of Device: ACCESSORIES
Spécifications
  • Product Type Features.Insulation Material: Nylon
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires