Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PCM-34-66 | PANDUIT

PANDUIT | PCM-34-66 | Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, .22" W x 1.38" L, 34-66 legend only

  • Réf. fabricant PCM-34-66
  • PART #447261
RoHS Compliant: YES
Size: 3"
Type: LABELS
Description

Wire Marker Card, Vinyl Cloth, '34-66'

Caractéristiques
  • Marker cards printed in a variety of legends allows 'kitting' for project builds
  • Plastic liner provides easy removal of markers while protecting unused markers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires