Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PCMB-3 | PANDUIT

PANDUIT | PCMB-3 | Wire Marker Book, Vinyl Cloth, '1-45', 10 Pg

  • Réf. fabricant PCMB-3
  • PART #137820
Label Types: VINYL
Legend: 1 thru 45
No. of Markers Each Legend: 10
RoHS Compliant: YES
Type: IDENTIFICATION TAG
Caractéristiques
  • Convenient, pocket-sized book
  • Markers are perforated and can be torn in half to mark both ends of conductors
  • Terminal block markers are included to properly identify connectors
  • 10 pages of markers per book
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires