Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PCN8 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | PCN8 | Rack Mount Power Conditioner

  • Réf. fabricant PCN8
  • PART #553570
Mounting Type: RACK
Caractéristiques
  • Protects from power spikes and surges
  • RFI/EMI interference filter
  • 8 AC switched outlets on rear panel and one unswitched AC outlet on front panel
  • Circuit breaker
  • Dual retractable rack illuminators
  • Front panel LED meter displays incoming AC line voltage
  • Built-in power cord
Spécifications
  • Rack Mount Power Conditioner
  • Current Rating: 15 Amp
  • Operating Voltage: 90 - 140 Volt AC
  • Over Voltage Shutdown: 140 Volt AC
  • Spike Protection Modes: Line To Neutral, Zero Ground Leakage
  • Response Time: 1 ns
  • Maximum Surge Current: 6500 Amp
  • Dimension: 1.75 Inch Height x 19 Inch Width x 7.5 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires