Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PCPA11EI | PANDUIT

PANDUIT | PCPA11EI | Pan-Pole(TM) Communication Pole Assembly is supplied in 11' length for maximum ceiling height of 10'.

  • Réf. fabricant PCPA11EI
  • PART #218197
Number of Outlets: OTHER
Type: POWER POLE
Caractéristiques
  • Single channel aluminum pole for routing low voltage communication cabling only
  • Poles are available in 11' or 13' lengths and are supplied with a non-metallic coverSupplied mounting hardware includes:1. Entry end bend radius fitting 2. Ceiling T-bar bracket 3. Ceiling tile trim plate4. End cap5. End cap floor grip pad
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires