Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PCS2 | ERICO

ERICO | PCS2 | Cable/Conduit to Wire Clip

  • Réf. fabricant PCS2
  • PART #244853
Type: J-HOOKS
Caractéristiques
  • Supports cable and conduit without bending drop wire
  • Faster installation than traditional methods
  • NEC 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • EMT Conduit Size ("):1/2"
  • 3/4"
  • Hole Size ("): 1/4"
  • Outer Diameter (") ~ : 0.900"
  • Outer Diameter (") ~ : 0.601"
  • Ultimate Static Load (lb): 25 lb
  • Wire Size (") ~ : #12
  • Wire Size (") ~ : #8
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires