Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PCSH-B-CR | PANDUIT

PANDUIT | PCSH-B-CR | Cushion Sleeving, Heavy, 100ft (30.5m) x .47" (11.9mm) Wd

  • Réf. fabricant PCSH-B-CR
  • PART #327533
Breaking Strength (lb.): 40
Bundle Dia. (in.): 0.25
Length (in.): 8.0
Max. Bundle Dia. (in.): 1.9
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 10
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
_Color: Black
Description

Cushion sleeving used with heavy cross section ties or custom length banding system, "C" shaped channel design.

Caractéristiques
  • Operating temperature range -40F - 200F (-40C - 93C)
  • Supplied in 100 ft (30.5m) reels
  • "C" shaped channel design available in types PCSS-B-CR and PCSH-B-CR cushion sleeve
  • "U" shaped channel design available in type PCSSH-B-CR cushion sleeve
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires