Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PCV-FOBY | PANDUIT

PANDUIT | PCV-FOBY | Voltage Marker, vinyl adhesive 'Fiber Optic', Black/Orange, 4.5" X 1.13", 4 per card, 5 cards

  • Réf. fabricant PCV-FOBY
  • PART #324261
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: IDENTIFICATION TAG
Caractéristiques
  • Adhesive Marker Cards
  • Adhesive marker cards are made of durable indoor vinyl material
  • Available in 3 sizesSnap-On Non-Adhesive Markers
  • Snap-On markers are a pre-coiled preprinted markers for indoor use
  • Available in 2 sizes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires