Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PD-9501G/24VDC | MICROSEMI

MICROSEMI | PD-9501G/24VDC | 1PORT HIGH POWER 60W MIDSPAN FOR 24V DC INPUT

  • Réf. fabricant PD-9501G/24VDC
  • PART #551216
Number of Ports: 1 PORT
Type: MIDSPAN
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Up to 60 W of power over 4-pairs
  • 24 V DC input voltage
  • IEEE802.3at compliant
  • Plug-and-play installation
  • Guaranteed uptime
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires