Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PD-OUT/SP11 | MICROSEMI

MICROSEMI | PD-OUT/SP11 | Lightning Surge Protector, 1-Port, RJ45 Shielded Connector, 2 Ampere, 95 Watt, 7.48" Length x 1.18" Width x 1.18" Height

  • Réf. fabricant PD-OUT/SP11
  • PART #568438
Number of Outlets: OTHER
Caractéristiques
  • Supports Data Rates of up to 1GBPS
  • Protects up to 10 Kilovolt Surge
  • All Eight Lines Protected Including PoE
  • Waterproof
  • Can be Wall or Pole Mounted
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires