Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PD3416 FL | YALE

YALE | PD3416 FL | Note: You must have special authorization on your account to buy this product. Unauthorized purchases will be cancelled.

  • Réf. fabricant PD3416 FL
  • PART #CS247069
: -----
: 2
: 5/16
: HARDSTL
: NO
: P CHROME
: PADLOCK
: PINTUMB
: STEEL
Body Finish: CHROME (POLISHED)
Body Width: APPROX. 2" (ROUNDED DOWN)
Key Type: PIN TUMBLER
Keyway: OTHER NOT LISTED
Material: STEEL
Product Type: PADLOCK
Rekeyable: NON-REKEYABLE
Sales Category: PADLOCK, PIN TUMBLER
Shackle Clear Horz: APPROX. 3/4" (ROUNDED DOWN)
Shackle Clear Vert: APPROX. 3" (ROUNDED DOWN)
Shackle Diameter: 5/16"
Shackle Material: HARDENED STEEL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires