Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PD3EI6-A | PANDUIT

PANDUIT | PD3EI6-A | PD3 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway With Adhesive 6FT., Electric Ivory

  • Réf. fabricant PD3EI6-A
  • PART #196653
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Description

Raceway Base and Cover packaged together. Raceway Base with pre-applied adhesive backing to speed installation.

Caractéristiques
  • UL & CSA rated 600V; meets UL5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards
  • Textured Finish
  • Tamper resistant latch design
  • Raceway Base and Cover are packaged together
  • FT-4 Rated for Canada
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires