Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PD4 | ALTRONIX

ALTRONIX | PD4 | Power distribution module

  • Réf. fabricant PD4
  • PART #390986
: -----
: 24DC
: 4.1-5.0
: ACCSRY
Amps: 4.1 TO 5.0
Input Voltage: 24V DC
Output Voltage: 24V DC
Product Type: POWER SUPPLY ACCESSORY
Sales Category: POWER SUPPLY
Description

4 Output Power Distribution Module - Converts AC or DC power input (28 volts @ 14 amp max.) into four (4) fused power outputs.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires