Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDB-8C8R | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | PDB-8C8R | 8 PTC Output With Relays, Fire Trigger

  • Réf. fabricant PDB-8C8R
  • PART #CS104436
Amps: 5.1 TO 10.0
Battery Charging: NO BATTERY CHARGING CIRCUIT
Product Type: POWER SUPPLY ACCESSORY
Sales Category: TRANSFORMER
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Eight power outputs
  • Eight individually configurable relays with status LEDs
  • End-of-Line resistor master trigger for Fire System interface
  • LED indicator for trigger status
  • Removable terminal blocks for easy connection
  • Each output individually configule for:
  • Fire trigger Enabled or Disabled
  • Normally Open or Normally Closed
  • Continuous Output
  • Relay inputs individually configurable for:
  • Low current open collector
  • Normally Closed switch
  • Normally Open switch
  • 8F8R can providremoving fuses
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires