Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDB66-A | PANDUIT

PANDUIT | PDB66-A | PD6 Power Rated Single Channel Raceway Base ONLY With Adhesive 6FT.

  • Réf. fabricant PDB66-A
  • PART #106845
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: PDB66-A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires