Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDC6EI6 | PANDUIT

PANDUIT | PDC6EI6 | PD6 Power Rated Raceway Cover ONLY 6FT., Electric Ivory

  • Réf. fabricant PDC6EI6
  • PART #107897
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: COVER
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: PDPC6EI6
Caractéristiques
  • UL & CSA rated 600V; meets UL5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards
  • Textured Finish
  • Tamper resistant latch design
  • Raceway Base and Cover are packaged together
  • FT-4 Rated for Canada
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires