Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDCP2078BFP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PDCP2078BFP | PROLINE Voice/Data and Server Cabinets with Fan and Filter Package, Type 1

  • Réf. fabricant PDCP2078BFP
  • PART #407972
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (STAINLESS)
Nema Rating: TYPE 1
Description

PROLINE Voice/Data Server Cabinets are ideal for factory floors, warehouses and other remote locations that require filtration of ambient air to protect network equipment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires