Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDL26D/15 | PEMKO

PEMKO | PDL26D/15 | Privacy Door Latch

  • Réf. fabricant PDL26D/15
  • PART #CS478682
: -----
: 626
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US26D SATIN CHROME
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: CATCH
Sales Category: CATCH
Caractéristiques
  • Simple to operate
  • ADA compliant
  • Enhanced in-room privacy
  • UL classified as a fire door accessory, can be legally installed on fire-rated openings. File no. GVUX.R18375
  • Cannot be used to keep door ajar
  • Small footprint
  • Easy to install
  • Width: 1-1/2" (m)
  • Height: 2-13/64" (56.0mm)
  • Supplied with #12 x 1-3/4" Phillips flat head screws
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires