Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDS208D | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PDS208D | ProLine Series Solid Door 78" X 32" Steel Gray

  • Réf. fabricant PDS208D
  • PART #242139
Color: GREY
Door Style: SINGLE
Door Type: SOLID
Type: DOORS
Description

DataCom Door

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires