Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDST86PCSS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PDST86PCSS | Door, Upper Front, Size/Dims: fits 1600x600mm PC, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant PDST86PCSS
  • PART #653431
Description

Doors fit on the upper front of the PC frame and are hinged on the left side. A 2-point latch system is operated by a Small Flush Bezel with tool-to-open insert located on the lower right side of the door. Other inserts and a Flush Swing Handle are als o available. Doors have foam-in-place gaskets and ground studs. Doors are finished with RAL 7035 textured light-gray RAL 7035 powder paint (except stainless steel). Noted sizes also available in stainless steel.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires