Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDU1415 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PDU1415 | PDU Basic 120V 15A 5-15R 14 Out 5-15P 0U Black

  • Réf. fabricant PDU1415
  • PART #305006
Number of Outlets: 12
Type: STAND ALONE PDU
Description

Tripp Lite Basic Power Distribution Units / PDU systems offer reliable rackmount power distribution. Supplies equipment with continuous power from any protected UPS, generator or mains input power source. High quality design includes rugged all-metal housing and secure rackmount installation with included mounting accessories.

Caractéristiques
  • Basic single phase 15A 120V PDU
  • 0U vertical rackmount installation
  • NEMA 5-15P input; 15 ft. / 4.5m line cord
  • 14 NEMA 5-15R outlets
  • 24 in. / 61cm housing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires