Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDU3XMV6G20 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PDU3XMV6G20 | 11.5kW 3-Phase Metered PDU, 240-220V (36 C13 & 9 C19), IEC-309 16A Red, 415-380V Input, 6ft Cord, 0U Vertical.

  • Réf. fabricant PDU3XMV6G20
  • PART #549859
Number of Outlets: 45
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Toolless mounting supported in button-mount compatible racks, plus nut-and-bolt mounting brackets for other mounting applications(set of 2 9mm buttons pre-installed, 2 9mm and 4 6mm spare buttons included) for other mounting applications
  • Included cord retention brackets keep vital network equipment plugged in and continuously powered
  • Supports 50/60Hz worldwide applications with CE and North American certifications
  • 240/230/220V output with 36 C13 & 9 C19 single phase output receptacles
  • TAA CompliantVersion Available - Order Tripp Lite PDU3XMV6G20TAA
  • 415/400/380V IEC-309 Red 16A(3P+N+E) 3-phase input connection
  • Outlets are arranged in 3 metered 15 outlet load banks
  • 0U / 1778mm vertical rackmount installation supported
  • 11.5kW Metered Power Distrition Unit(PDU)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires