Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDU3XMV6L2220 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PDU3XMV6L2220 | PDU 3-Phase Metered 240V/230V/220V 11.5kW C13 C19 Vertical 0URM

  • Réf. fabricant PDU3XMV6L2220 | 037332171955
  • PART #565310
Number of Outlets: OTHER
Caractéristiques
  • Toolless mounting supported in button-mount compatible racks, plus nut-and-bolt mounting brackets for other mounting applications(set of 2 9mm buttons pre-installed, 2 9mm and 4 6mm spare buttons included)
  • Included cord retention brackets keep vital ne twork equipment plugged in and continuously powered
  • TAA Compliant Version Available - Order Tripp Lite PDU3XMV6L222TAA
  • 240V output with 36 C13 & 9 C19 single phase output receptacles
  • Outlets are arranged in 3 metered 15 outlet load banks
  • 415V input wh NEMA L22-20P 3-phase input connection
  • 0U / 1778mm vertical rackmount installation supported
  • 11.5 kW Metered Power Distribution Unit(PDU)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires