Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDU40TDUAL | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PDU40TDUAL | Single-Phase Basic 40A PDU, two independent 20A 120V circuits, 0U Vertical Rackmount, 5-15/20R outlets, two L5-20P / 5-20P inputs

  • Réf. fabricant PDU40TDUAL
  • PART #381559
Number of Outlets: 40
Type: RACK MOUNT PDU
Description

The Zero U Dual Independent Power Circuit PDU provides an efficient and manageable power distribution solution for multiple servers with dual redundant power supplies, or any other application that requires numerous outlets, high capacity and a compact form factor. Each of two independent circuits supports 20 outlets and equipment loads up to 2,400 watts40 outlets and 4,800 watts total without consuming rack space.

Caractéristiques
  • Basic single phase dual circuit 40A 120V PDU
  • Functions as two 20A PDU systems in a single housing
  • Two 10 ft. / 3m NEMA L5-20P / 5-20P compatible inputs
  • 40 NEMA 5-15/20R outlets (20 per circuit)
  • 71 in. / 181cm 0U vertical rackmount installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires