Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDUV20 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PDUV20 | PDU Basic 120V 20A 5-15/20R 12 Out 0U Black

  • Réf. fabricant PDUV20
  • PART #396487
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Tripp Lite Basic Power Distribution Units / PDU systems offer reliable rackmount power distribution. Supplies equipment with continuous power from any protected UPS, generator or mains input power source. High quality design includes rugged all-metal housing and secure rackmount installation with included mounting accessories.

Caractéristiques
  • 20A 120V Basic Power Distribution Unit
  • 0U Vertical Rackmount format, 36 in. / .9m height
  • 14 NEMA 5-15/20R outlets
  • NEMA L5-20P input, 5-20P plug adapter
  • 15 ft. / 4.6m attached line cord
  • Toolless mounting buttons and bolt-down brackets included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires