Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDV-3202E | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | PDV-3202E | Sentry 0U Rack Mount Smart CDU With PIPS, Outlets: (36) IEC 60320/C13 (6) IEC 60320/C19, Input: 208 Volt, 3-Phase Wye, 50/60 Hz, 30 Amp (De-Rated 24 Amp), Output: 200 - 240 Volt, Input Cord: NEMA L15-30P, 10 ft (3 m) Cord

  • Réf. fabricant PDV-3202E
  • PART #558922
Number of Outlets: 42
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Button mounting
  • Network monitoring
  • Input current monitoring
  • (3) input line current LED display
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires