Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PDXN4000 | EASTERN WIRE & CONDUIT LTD

EASTERN WIRE & CONDUIT LTD | PDXN4000 | HDPE, SDR 11, 4", SMOOTH OUT / RIBBED IN, ORANGE, PULL TAPE

  • Réf. fabricant PDXN4000
  • PART #438431
Color: ORANGE
Construction: SMOOTH OUTSIDE / RIBBED INSIDE
Diameter: 4"
HDPE Specification: SDR 11
Includes Pull Tape: YES
Location: OUTDOOR
Type: HDPE - DIRECT BURY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires