Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PE16-02T-LC | EXACQ

EXACQ | PE16-02T-LC | UNA Desktop Recorder with 16 PoE+ (100W Max.) IP Camera Ports, 150 Mbps Continuous Recording Rate, 2 TB

  • Réf. fabricant PE16-02T-LC
  • PART #696138
Audio: YES
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: NVR
Description

16 exacqVision START IP licenses, server, client, web/mobile software pre-installed with 3 years Software Upgrades and hardware warranty. Linux 14.04, HDMI, VGA, GB client network NIC, 8 USB 2.0. Keyboard and mouse included.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires