Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PE945 | GREENLEE

GREENLEE | PE945 | Test Set, Telephone-Hf

  • Réf. fabricant PE945
  • PART #238785
Speaker: YES
Type: BUTT SET
Description

Replacement Part : PE901 Ground Start Cord Set, PE902 Cord Set; Standard : IEC IP67; Type : Nautilus Range

Caractéristiques
  • Waterproof tested to an IECIP67 rating, these test sets are so impervious to water they can actually withstand submersion
  • The PE961 features our DigAlert over-voltage alarm and lock- out function to eliminatethe danger of damaging or knocking out digital service lines
  • Built-in ADSL Filter
  • Ten-number speed dial memory (32 digits each)
  • Last number redial
  • Precise hook flash
  • Microphone mute
  • Audible and visual mode indicators
  • Polarity test in any mode
  • Unique quick-release beltclip
  • Premium cord set with bed-of-nails and piercing pin clips
  • Luminescent Keymat
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires