Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PED8 | PANDUIT

PANDUIT | PED8 | DUAL-HINGED METAL DOOR 82.8"H X 8.1"W X 1.7"D 45RU PATCHRUNNER BLACK

  • Réf. fabricant PED8
  • PART #425542
Cable Management Type: COVERS/DOORS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Door Style: DOUBLE
Door Type: SOLID
Type: DOORS
Caractéristiques
  • High capacity minimizes area required for network layout, freeing up valuable floor space
  • Allows mounting of many EIA 19 Inch accessories, such as patch panels
  • Ventilated side walls provide maximum airflow for equipment cooling
  • Large finger spacing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires