Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PEDK10 | PANDUIT

PANDUIT | PEDK10 | Bracket Kit For 10 Inch Wide PatchRunner Dual Hinged Door

  • Réf. fabricant PEDK10
  • PART #443978
Cable Management Type: ACCESSORIES
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • PatchRunner Accessories
Spécifications
  • PED Door Bracket Kit
  • Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires